Obračalna rezalna ploščica KOMET® 23-210

Št. art.: 236537 23-210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,72 € / kos
  • od 10 kos
    15,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308
    Oznaka 23-210
    Zvrst BK8430
    Tip ST1400
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236537 23-210
    EAN/GTIN 4047109206755
    Številka proizvajalca W83 23210.088430

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    300
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

    Opomba:

    Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico