{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 87 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 122 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235505 28,5 | |
Številka proizvajalca | U11 52850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 28,5mm |
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Uporabna dolžina L1 | 87 mm | 87 mm |
Serija | KUB Quatron® | Vrtalnik |
Za colski ⌀ | 1 1/8 col | 1 1/8 col |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |