{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 19 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 79 mm | |
Za colski ⌀ | 3/4 col | |
Prevesna dolžina LA | 96 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 152 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253455 | |
Številka proizvajalca | 235010 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4×D, ⌀ DC: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
567,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 19 | 19 | 19 | 19 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Uporabna dolžina L1 | 79 mm | 76 mm | 76 mm | 95 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 96 mm | 100 mm | 94 mm | 127 mm |