{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 35 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 105 mm | |
Za colski ⌀ | 1 3/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 146 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 2 | |
Celotna dolžina L | 184 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234020 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738808 | |
Številka proizvajalca | 234020 35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill Držalo ABS® 35 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
733,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 35 | 35 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |