{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 21 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 63 mm | |
Prevesna dolžina LA | 95 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 2 | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234020 21 | |
EAN/GTIN | 4062406738723 | |
Številka proizvajalca | 234020 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill Držalo ABS®, 3×D, ⌀ DC: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
460,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Serija | Vrtalnik | Vrtalnik | HOLEX Pro |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 95 mm | 82 mm | 85 mm |