{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 30 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 90 mm | |
Prevesna dolžina LA | 125 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 2 | |
Celotna dolžina L | 156 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234020 30 | |
EAN/GTIN | 4062406738785 | |
Številka proizvajalca | 234020 30 |