Garnitura vijakov Torx® 10-delne TX8

Št. art.: 232990 TX8
Nastavi ceno 10 kos (2,29 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX8
Navoj M2,5×0,45
Celotna dolžina 5,3 mm
Zatezni moment 1,3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232990 TX8
EAN/GTIN 4045197506214
Številka proizvajalca 232990 TX8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico