Garnitura vijakov Torx® 10-delne TX7

Št. art.: 232990 TX7
Nastavi ceno 10 kos (2,24 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon TX7
    Navoj M2×0,4
    Celotna dolžina 4 mm
    Zatezni moment 0,6 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232990 TX7
    EAN/GTIN 4045197506207
    Številka proizvajalca 232990 TX7

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico