WOEX 030204 E INOX

Št. art.: 232470 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,44 € / kos
  • od 10 kos
    11,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 E
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,06 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232470 INOX
EAN/GTIN 4045197346421
Številka proizvajalca 232470 INOX

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico