WOEX 030204 F ALU

Št. art.: 232450 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,70 € / kos
  • od 10 kos
    7,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 F
    Zvrst HU7310
    Rezalni material HM
    Strategija odrezovanja MTC
    Podajanje f 0,05 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232450 ALU
    EAN/GTIN 4045197346407
    Številka proizvajalca 232450 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    350
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    200
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico