{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 66 mm | |
Prevesna dolžina LA | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232302 22 | |
EAN/GTIN | 4045197351814 | |
Številka proizvajalca | 232302 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo ⌀ držala 20 mm 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 |
⌀ držala Ds | 20 mm | 25 mm |
Dolžina držala Ls | 50 mm | 56 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 66 mm | 66 mm |
Prevesna dolžina LA | 90 mm | 90 mm |