Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 27 mm

Št. art.: 232300 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ D 27
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Uporabna dolžina L1 81 mm
    Za colski ⌀ 1 1/16 col
    Prevesna dolžina LA 105 mm
    ⌀ držala Ds 32 mm
    Dolžina držala Ls 60 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 1,5 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 8IP (1,3 Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 165 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232300 27
    EAN/GTIN 4045197346056
    Številka proizvajalca 232300 27

    Opis

    Izvedba:

    Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.

    Uporaba:

    Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
    Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
    Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

    Primerno za:

    Obračalne ploščice WOEX 05T304.

    Opomba:

    POZOR!
    Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
    Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
    Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.
    Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kosa.)
    Obrazec za povpraševanje je na voljo v e-trgovini na strani izdelka, v razdelku »Obrazci«.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico