{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 41 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 123 mm | |
Prevesna dolžina LA | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232300 41 | |
EAN/GTIN | 4045197346216 | |
Številka proizvajalca | 232300 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
517,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 41 | 41 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |