Koničasto vrtalno rezilo HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 14mm

Št. art.: 232286 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 14 mm
Zvrst TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Kot konice 132 stopinj
Za osnovni element tip 13
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,19 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,18 mm/v
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232286 14
EAN/GTIN 4045197593375
Številka proizvajalca 232286 14

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.