{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 46 mm | |
Zvrst | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Kot konice | 132 stopinj | |
Za osnovni element tip | 36 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 232282 46 | |
EAN/GTIN | 4062406096809 | |
Številka proizvajalca | 232282 46 |