Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem 48

Št. art.: 232274 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 8×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
Uporabna dolžina L1 422,3 mm
Velikost morsekonusa MK 5
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232274 48
EAN/GTIN 4062406106034
Številka proizvajalca 232274 48

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost vc za 10%.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico