{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 8×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 273,1 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX9 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232274 18 | |
EAN/GTIN | 4062406106003 | |
Številka proizvajalca | 232274 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 18
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
583,00 €
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
446,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
530,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |