{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 5×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 60,3 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX7 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232273 12 | |
EAN/GTIN | 4062406105921 | |
Številka proizvajalca | 232273 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 12
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
352,00 €
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
289,00 €
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Uporabna dolžina L1 | 60,3 mm | 60,3 mm | 63 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |