{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 52,5 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX15 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232271 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105839 | |
Številka proizvajalca | 232271 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 25
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
390,00 €
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Uporabna dolžina L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |