Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem 48

Št. art.: 232271 48
Popust
450,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 1,5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba 1,5×D
    Držalo Morsekonus
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
    Uporabna dolžina L1 97,5 mm
    Velikost morsekonusa MK 5
    Vpenjalni vijaki 232990 TX20
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232271 48
    EAN/GTIN 4062406105853
    Številka proizvajalca 232271 48

    Opis

    Izvedba:

    Za izvrtine do točnosti IT10.
    Z notranjim hlajenjem.
    Z ravnimi utori.

    Opomba:

    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico