Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 18

Št. art.: 232260 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba 5×D
    Držalo Morsekonus
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    ⌀ območja Dc 18 mm - 24 mm
    Uporabna dolžina L1 171,5 mm
    Velikost morsekonusa MK 3
    Vpenjalni vijaki 232990 TX9
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232260 18
    EAN/GTIN 4045197592576
    Številka proizvajalca 232260 18

    Opis

    Izvedba:

    Za izvrtine do točnosti IT10.

    Opomba:

    Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico