Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 13

Št. art.: 232260 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 5×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 13 mm - 17,5 mm
Uporabna dolžina L1 63,5 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX8
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232260 13
EAN/GTIN 4045197592569
Številka proizvajalca 232260 13

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico