Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 25

Št. art.: 232240 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 1,5×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 1,5×D
Držalo ISO 9766
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm
Uporabna dolžina L1 52,5 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
Vpenjalni vijaki 232990 TX15
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232240 25
EAN/GTIN 4045197717757
Številka proizvajalca 232240 25

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 25

Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 25

po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
390,00 €
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Število rezil Z 2 2 2
Izvedba 1,5×D 1,5×D 1,5×D
z notranjim hlajenjem da da da
Držalo ISO 9766 ISO 9766 Morsekonus
Uporabna dolžina L1 52,5 mm 39 mm 52,5 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico