{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 48 mm - 65 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 97,5 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX20 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232240 48 | |
EAN/GTIN | 4045197717771 | |
Številka proizvajalca | 232240 48 |