Vijak Torx Plus®, Pogon: 8IP

Št. art.: 231999 8IP
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 8IP
Navoj M2,2
Celotna dolžina 13 mm
Zatezni moment 0,9 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231999 8IP
EAN/GTIN 4045197607065
Številka proizvajalca 231999 8IP
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico