Vijak Torx Plus® 25IP1

Št. art.: 231999 25IP1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 25IP1
Navoj M6
Celotna dolžina 43 mm
Zatezni moment 15 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231999 25IP1
EAN/GTIN 4062406063443
Številka proizvajalca 231999 25IP1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Pogon Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico