{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 8×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 208 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 260-208-32A-8D | |
Izvedba držala | ISO 9766 | |
Dolžina utorov Lc | 211,95 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 260-208-32A-8D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231715 26 | |
EAN/GTIN | 7291075291834 | |
Številka proizvajalca | 3203112 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A, 8×D, Velikost: 26
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
746,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
659,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Izvedba | 8×D | 8×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |