{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 8×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 135-108-16A-8D | |
Izvedba držala | ISO 9766 | |
Dolžina utorov Lc | 110,05 mm | |
Oznaka proizvajalca | DCN 135-108-16A-8D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231715 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291926 | |
Številka proizvajalca | 3203198 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A, 8×D, Velikost: 13,5
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 8×D | 8×D |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; poševno navrtanje; Vrtanje v paket | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |
Dolžina držala Ls | 48 mm | 48 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |