{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 090-045-12A-5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 090-045-12A-5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231710 9 | |
EAN/GTIN | 7291075291353 | |
Številka proizvajalca | 3202407 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A, 5×D, Velikost: 9
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm |
Uporabna dolžina L1 | 45 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |