{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 300-150-32A-5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 300-150-32A-5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231710 30 | |
EAN/GTIN | 7291075291568 | |
Številka proizvajalca | 3203535 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 30
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
744,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
619,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 5×D | 5×D |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 60 | 60 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |