Garnitura rezil HiPer-Drill m7 22,5 mm

Št. art.: 231660 22,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 22,5 mm
    Zvrst HB7725
    Rezalni material Karbidna trdina
    Kot konice 135 stopinj
    za osnovni element velikosti 22
    Podajanje f v GG(G) 0,39 mm/v
    Polstandardno da
    Število rezil Z 2
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231660 22,5
    EAN/GTIN 4045197714527
    Številka proizvajalca 231660 22,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
    Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

    Opomba:

    Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
    Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico