Garnitura rezil HiPer-Drill m7 14 mm

Št. art.: 231660 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Zvrst HB7725
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 14
Podajanje f v GG(G) 0,28 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231660 14
EAN/GTIN 4045197714350
Številka proizvajalca 231660 14

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
GG(G)
K
100
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico