{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 33 mm | |
Zvrst | HB7630 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 33 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231650 33 | |
EAN/GTIN | 4045197718020 | |
Številka proizvajalca | 231650 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garnitura rezil HiPer-Drill h7 33 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HSS E PM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HSS |
Zvrst | HB7630 | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7725 | TiN |
Kot konice | 135 | 132 | 135 | 135 | 135 | 132 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |