Garnitura rezil HiPer-Drill h7 14-X mm

Št. art.: 231650 14-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    122,40 € / kos
  • od 5 kos
    102,00 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ območja 14,00 mm - 14,49 mm
Zvrst HB7630
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 14
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,15 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231650 14-X
EAN/GTIN 4062406636456
Številka proizvajalca 231650 14-X

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.
Dobavni rok: 10 delovnih tednov
Minimalna količina naročanja: 3-delno
Posebna izdelava po naročilu stranke:
Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico