Garnitura rezil HiPer-Drill h7 31-X mm

Št. art.: 231650 31-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    226,80 € / kos
  • od 5 kos
    189,00 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ območja 31,00 mm - 31,99 mm
    Zvrst HB7630
    Rezalni material Karbidna trdina
    Kot konice 135 stopinj
    za osnovni element velikosti 31
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,31 mm/v
    Polstandardno da
    Število rezil Z 2
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231650 31-X
    EAN/GTIN 4062406636630
    Številka proizvajalca 231650 31-X

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
    Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

    Opomba:

    Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
    Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.
    Dobavni rok: 10 delovnih tednov
    Minimalna količina naročanja: 3-delno
    Posebna izdelava po naročilu stranke:
    Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico