{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,1 mm | |
Zvrst | HB3040 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 160 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 15 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Uporaba vrtanja | Vrtanje v paket | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231645 15,1 | |
EAN/GTIN | 4062406162757 | |
Številka proizvajalca | 231645 15,1 |