{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 612 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 25IP1 | |
Celotna dolžina L | 751 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231620 49 | |
EAN/GTIN | 4062406641801 | |
Številka proizvajalca | 231620 49 |