{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 12×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 444 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celotna dolžina L | 554 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231620 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726087 | |
Številka proizvajalca | 231620 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.073,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
905,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Uporabna dolžina L1 | 444 | 432 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |