Osnovni element za HiPer-Drill 16 mm

Št. art.: 231615 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HiPer-Drill
    Izvedba 8×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ območja Dc 16 mm - 16,99 mm
    Uporabna dolžina L1 136 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Dolžina držala Ls 50 mm
    Vpenjalni vijak 231999 8IP1 (1,2 Nm)
    Celotna dolžina L 212 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231615 16
    EAN/GTIN 4045197603210
    Številka proizvajalca 231615 16

    Opis

    Izvedba:

    • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
    • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
    • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju.
    • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

    Uporaba:

    Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

    Priporočilo:

    Za vrtanje vodilne izvrtine.

    Opomba:

    Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
    Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
    Zmanjšanje vrednosti vc za 20 %.
    Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
    Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.
    Za procesno varno uporabo svedra je treba izdelati predhodno vodilno izvrtino 1,5×D s svedrom art. 231600 z enako velikostjo in tipom rezalnega vložka. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico