{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 8×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 33 mm - 33,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 272 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Celotna dolžina L | 379 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231615 33 | |
EAN/GTIN | 4045197726018 | |
Številka proizvajalca | 231615 33 |