{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 25IP | |
Celotna dolžina L | 187 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231600 39 | |
EAN/GTIN | 4062406641320 | |
Številka proizvajalca | 231600 39 |