{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 29 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celotna dolžina L | 114 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197602572 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Osnovni element za HiPer-Drill 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Uporabna dolžina L1 | 29 | 36 |