{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celotna dolžina L | 166 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231600 36 | |
EAN/GTIN | 4045197725929 | |
Številka proizvajalca | 231600 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
612,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 56 | 70,5 | 70,5 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |