Obračalna ploščica za obdelavo radijev 16/1

Št. art.: 231527 16/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    46,80 € / kos
  • od 10 kos
    39,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/radij R Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 161
    Zvrst HB225
    Rezalni material HM
    X 2,75 mm
    Y 1,5 mm
    Z 2,51 mm
    Radij R 1 mm
    S 3,97 mm
    L 11,11 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Prevleka TiAlN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231527 16/1
    EAN/GTIN 4062406565541
    Številka proizvajalca 231527 16/1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

    Uporaba:

    Za konveksne radije na zunanjem ⌀ ali v izvrtinah.

    Primerno za:

    Art. 231500 vel. 16

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico