{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 16 | |
Zvrst | HB225 | |
Rezalni material | HM | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
Z | 4,4 mm | |
Radij R | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 231527 16/3 | |
EAN/GTIN | 4062406565589 | |
Številka proizvajalca | 231527 16/3 |