NC-sveder za navrtanje 10 mm

Št. art.: 231500 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
  • Sveder za navrtanje za obliko ploščice: 90; Radij

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGT 0802
⌀ držala Ds 10 mm
z notranjim hlajenjem ne
Sveder za navrtanje za obliko ploščice 90; Radij
Držalo DIN 1835 B
Kot konice 90 stopinj
Število rezil Z 1
maksimalni ⌀ vrtanja d1 10 mm
maksimalna globina vrtanja l1 4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 90 mm
Velikost obračalne ploščice 10; 10G
Vijak za obračalno ploščico 231540 TX8 (2,0 Nm)
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231500 10
EAN/GTIN 4045197220455

Opis

Izvedba:

S cilindričnim držalom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki