Nabor dlet v modulu Check-Tool

Št. art.: 2309041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2309041
EAN/GTIN 4010886895436
Številka proizvajalca 2309041
L-število L60160 1128

Opis

Opis:

- V 1/3 Kontrolni modul orodja (CT-modul)
- Hitro vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
- Vsako orodje leži nedrseče v svoji vdolbini, enostavno odstranjevanje zaradi vdolbenega držala
- Odporno na olja in masti, enostavno čiščenje
- Vsebina 8 kosov:
- Ploščato dletasto orodje z 8 stranicami, št. 97 250x24 mm
- Navzkrižno 8-stransko dleto, št. 98 125x10x5 mm
- 8stranski luknjač, št. 99 12 mm
- Sredinski luknjač št. 100 120x12x5 mm
- Ščipalni luknjač št. 119 1,5 3 4 mm
- Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS št. 600 H z ročajem iz hikorija, 300 g

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 1/3 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico