Pnevmatski luknjač 1,5 mm

Št. art.: 2004658
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2004658
    EAN/GTIN 4017981004169
    Številka proizvajalca 2004658
    L-število L60160 2333

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 6450
    GEDORE vanadijevo jeklo
    Po vsej dolžini skrbno kaljeno in kaljeno
    Induktivno kaljene udarne glave
    Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
    Specialne velikosti na zahtevo

    Lastnosti:

    • Osmerokotni trn [mm]: 8 mm
    • Zasnova: Enakomerno utrjena in skrbno kaljena po celotni dolžini, udarne glave induktivno kaljene
    • Skupna širina [mm]: 8 mm
    • Skupna višina [mm]: 8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 110 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • Ø krilca: 8 mm
    • Dolžina premika [mm]: 30 mm
    • Ø premika [mm]: 1,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico