DCTR 16B-3D35 Ojačana kompaktna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302753
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLASHCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302753
EAN/GTIN 7291075330793
Številka proizvajalca 2302753
L-število L23920 1774

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, maks (CDX) 17,5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 17,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Iz iste serije "FLASHCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico