DCTL 20B-3T21 Ojačana kompaktna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302631
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASHCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302631
EAN/GTIN 7291075330663
Številka proizvajalca 2302631
L-število L23920 1196

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, maks (CDX) 21 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 21 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina glave (levo) 35,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

Iz iste serije "FLASHCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.